曜日別特売

ポータブルバッテリー500 TV

ポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TV - CAPTAIN STAG

テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。

仕様【ライト点灯】3Wセット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本ベージュ質量(g)7100電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)解像度1024×600ピクセル防塵防水性能IP44規格接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー端子1スロット(Type-A)信号方式ISDB-Tリモコン専用リモコン受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)HDMI規格1系統(Type-A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650015UW-4511
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする