CAPTAIN STAG
IXPEフォームマット56x186cm(アルミ加工)
優れた保温性とクッション性。裏面の凸凹でクッション性と保温性をアップ!裏面はアルミ加工。IXPEフォームは、滑らかな表面、保温・断熱、防水、対候性に優れています。収納バッグ付。
材質
マット:発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)、バンド:合成ゴム、バッグ:ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
560×1860×18
収納寸法(mm)
幅580×長さ130×厚さ140
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650304
UB-3078
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください