デリスダブルフラップクーラーバッグ

デリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリスダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。

材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
収納寸法(mm)
収納の目安
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649674UE-065044015310×250×60缶(350mL)18本、ペットボトル(500mL)12本約310×260×250
オープン
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
81649690UE-065153024340×330×60ペットボトル(500mL)15本、ペットボトル(2L)6本約340×330×60
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
81649699UE-065236012215×325×60缶(350mL)18本、ペットボトル(500mL)6本、ペットボトル(2L)4本約215×215×325
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649708UE-065362030380×330×60ペットボトル(2L)9本約380×330×60
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
81649717UE-065476035440×330×60ペットボトル(500mL)32本、ペットボトル(2L)12本約440×280×330
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 買い物他
建設業・工事業

買い物時に折りたたんで携帯でき容量もちょうど良いです。見た目にもシルバーですがあまりキラキラしてないので落ち着いてる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする