モンテ ダブルクーラーバッグ

モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG

2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。

材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン カーキ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
サイズ
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UE-0648 81649769
UE-0648 81649769
81649769 UE-0648 L 580 上段6、下段15 下段:飲料水(500mLペットボトルが15本)や食材などの保冷するものを入れられる 340×270×90(収納ベルト使用時)
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
UE-0647 81649760
UE-0647 81649760
81649760 UE-0647 M 500 上段3、下段11 下段:飲料水(500mLペットボトルが10本)や食材などの保冷するものを入れられる。 310×260×90(収納ベルト使用時)
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする