モンテ ダブルクーラーバッグ

モンテ ダブルクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ダブルクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ダブルクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ダブルクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ダブルクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ダブルクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。下段:飲料水(350mL缶が8本)や食材などの保冷するものを入れられる。

材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレンカーキサイズS質量(g)380容量(L)上段1.5、下段5.5収納寸法(mm)280×180×80(収納ベルト使用時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649744UE-0646
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする