CAPTAIN STAG
デリス シルバートートクーラーバッグ
光を反射するアルミ層、冷気を保つ断熱層、撥水性があり汚れがつきにくいEVA層の三層の生地で冷たさキープ。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。型くずれを防ぐ底板つき。
材質
表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
収納の目安
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649726
UE-0655
190
4
缶(350ml)6本、ペットボトル(500ml)5本
(約)上335・下220×140×190
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649735
UE-0656
270
10
缶(350ml)12本、ペットボトル(500ml)8本
(約)上390・下280×210×245
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください