ラウンド グリルプレート

ラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAGラウンド グリルプレート - CAPTAIN STAG

薄くて軽い、熱伝導に優れたアルミ製。丈夫で長持ち、錆びにくい。蓄熱性の高い鋳物製。ガスカセットコンロ・焚き火台で使えるグリルプレート。焚き火・ガス火・IH、オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼質量(g)530寸法(cm)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約360×300×30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650225UG-1592
7,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする