曜日別特売

ハコグリル A4型

ハコグリル A4型 - CAPTAIN STAGハコグリル A4型 - CAPTAIN STAGハコグリル A4型 - CAPTAIN STAGハコグリル A4型 - CAPTAIN STAGハコグリル A4型 - CAPTAIN STAGハコグリル A4型 - CAPTAIN STAG

ダッチオーブンが載るゴトク付き。ゴトクは好きな位置にスライド可能。錆びにくく丈夫なステンレス製。脚と本体を開くだけで簡単に組み立てられるネジ不要の焚き火台。コンパクトな箱型に収納。出し入れしやすいL型ファスナーの収納バッグ付き。薪が底にべた付きしない凹凸形状。モンテV型卓上グリル用アミ270×180mm(UG-2041)が使用可能。

セット内容本体1、ゴトク2、収納バッグ1材質本体:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)質量(g)1300耐荷重(kg)ゴトク:6(ゴトク1個に付き3kg)収納寸法(mm)300×210×厚さ35(グリルのみ)370×270×厚さ37(バッグ収納時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×270×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649480UG-0110
9,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする