CAPTAIN STAG
ラグーン ウォーターボトル
スリムで収納・持ち運びに便利なウォーターボトル。キャップの脱落を防ぐキャップベルト付き。容量の目安になる、目盛り付き。
色
オリーブ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
容量(L)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650085
UE-2042
本体・キャップベルト:ポリエチレン(耐熱温度70度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
70
0.5
約98×55×158
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650094
UE-2043
本体・キャップベルト:ポリエチレン(耐熱温度70度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度121度)
110
1
約122×63×207
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650110
UE-2044
本体・キャップベルト:ポリエチレン(耐熱温度70度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度122度)
139
1.5
約140×72×230
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650119
UE-2045
本体・キャップベルト:ポリエチレン(耐熱温度70度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度123度)
166
2
約158×75×253
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください