曜日別特売

ウッドディグ ひのきマナ板包丁セット

ウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAGウッドディグ ひのきマナ板包丁セット - CAPTAIN STAG

マナ板に包丁を収納した2点セット。マナ板には国産ひのきを使用。コンパクトで安全に持ち運びにも便利。マナ板:国産ひのき。柾目。包丁の落下防止磁石付き。三徳包丁:ディンプル加工。バランスに優れた本通し。丈夫な3本ビス打ち。

材質マナ板:天然木 包丁:刃身=ステンレス鋼、ハンドル=ABS樹脂(耐熱温度90度)寸法(mm)マナ板:約300×240×厚さ18(本体のみ)包丁:(約)全長245、刃長124質量(g)700収納寸法(mm)300×120×厚さ35(本体のみ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650408UP-2719
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする