曜日別特売

耐熱難燃グローブ

耐熱難燃グローブ - CAPTAIN STAG

高い難燃性・優れた耐熱性能。耐熱性が高く焚き火の際やスキレットなどを手に取る際に安全・安心。シリコングリップで滑りにくく、しっかりグリップ。フックなどを使えば、グローブを吊り下げできて便利なストラップ付き。

材質本体:表生地=アラミド繊維、裏生地=綿、グリップ:シリコーンゴム寸法(mm)(約)全長270×中指の長さ90質量(g)150内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650365UG-3312
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする