CAPTAIN STAG
ガード付きカッティングボード
食材をこぼさず移動できるガード付。軽くて使いやすい、便利な目盛り付き。裏面はフラットに使用可能、滑りにくいストッパー付。塩素系漂白剤使用可能。食洗器使用可能。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)、芯材:紙
色
グレー×ホワイト
質量(g)
310
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
210×325×9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650207
UH-4728
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください