曜日別特売

インドシグネチャーラグ1018

インドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAGインドシグネチャーラグ1018 - CAPTAIN STAG

INでもOUTでもマルチに使える。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けなど2人+荷物でちょうどよいサイズ。

材質綿54%、ポリエステル44%、レーヨン2%質量(g)560収納寸法(mm)200×300×厚さ60寸法(幅×長さ)(mm)約1000×1800内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650259UP-2715ギャッペブラウン
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650268UP-2716ペルシャンレッド
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650277UP-2717ブラウン
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする