曜日別特売

モンテ 撥水キルティングレジャーシート

モンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAGモンテ 撥水キルティングレジャーシート - CAPTAIN STAG

水を弾く、撥水加工のレジャーシート。大人が横になれるゆったりサイズ。厚手のキルティングで優しい座り心地。収納ベルトで持ち運びが簡単、肩掛け・手持ちもOK。四隅にペグ止めができるループ付き(ペグは別売り)表面は水や汚れに強い撥水加工。超音波溶着により縫い目がないので水が染み込みにくい。裏面はアルミ蒸着で断熱効果あり。

材質本体表面:ポリエステル(撥水加工)、中綿:ポリエステル、表面:ポリエチレンシート(アルミ蒸着) ベルト:ポリプロピレンカーキ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650164UB-30701080約2000×1800200×180
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650180UB-3069570約1800×1000100×180
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする