曜日別特売

ステンレス 焚火ぐるりテーブル

ステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAGステンレス 焚火ぐるりテーブル - CAPTAIN STAG

耐熱性のあるステンレス製焚き火テーブル。天板を組み合わせて様々なシーンに対応できます。テーブルは奥行きがあり独立使用時も安定した使用が可能脚は本体と一体型で簡単に組立・収納が可能。

材質甲板の表面材:ステンレス鋼、その他の材料/脚部:鉄(クロムめっき)質量(g)6700耐荷重(kg)天板1枚あたり:20(均等)収納寸法(mm)860×240×厚さ60(テーブル単品:860×240×厚さ20)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約860×240×270内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650356UC-0599
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする