CAPTAIN STAG
カルバーロ FDテーブル120×60
軽量折りたたみテーブル。3段階に高さ調節可能。持ち運びに便利なハンドル付き。組立簡単。
材質
天板の材質:PET(表面加工=メラミン樹脂コーティング) 構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
質量(kg)
4.4
耐荷重(kg)
30(均等)
収納寸法(mm)
600×600×高さ90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約1200×600×440・605・685
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649970
UC-0602
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください