CAPTAIN STAG
トレッカー コンパクトフリースタンド
軽量・コンパクトなマルチスタンド。ランタンハンガー付属、小物ポケット付き、ストレージボックス+カラビナでゴミ袋等が吊り下げ可能。ストレージボックスは収納時のカバーになります。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 記事:ポリエステル
高さ(mm)
(ランタンハンガーまで)約960
質量(g)
700
収納寸法(mm)
100×80×長さ390
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約460×440×375、ストレージ:約265×305×170
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649954
UC-1883
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください