スチールポール 3WAYハンモックセット

スチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAGスチールポール 3WAYハンモックセット - CAPTAIN STAG

らくらく簡単組立。ハンモック・チェアモック・ハンガーラックとして、使い方3通り。付属のハンガーポールをスタンドに掛けるとハンガーラックに。フレームに可動式フックを採用し、快適なスイングが可能。コンパクトに持ち運び、収納できる。

材質スタンド:本体=鉄(粉体塗装)、金具:鉄(亜鉛めっき) ハンモック:本体=ポリエステル100%、ひも=ポリプロピレン100%、張り木=天然木(ラッカー塗装)、金具(亜鉛めっき) チェアモック:本体=綿40%・ポリエステル60%、ひも=40%・ポリエステル60% 収納ケース:ポリエステル100%質量(kg)セット:11グリーン・ブルー耐荷重(kg)80収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×200×200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ハンモック:約2300・1990×730×990・900、チェアモック・ハンガー:約1160×730×1090内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649979UD-2019
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする