虫除スプレー 殺虫&忌避(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸

虫除スプレー 殺虫&忌避(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG虫除スプレー 殺虫&忌避(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG

スプレータイプの虫除け剤。屋外でのキャンプや作業時にお勧めです。
地面にまくだけで、効き目が広がり、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエを寄せ付けない。約4時間忌避効果が持続。(チョウバエには約8時間忌避効果が持続。)
直接噴射で殺虫も可能。
広々使える450ml(約90cm)。
植物にやさしい水性タイプ。低臭タイプ
直噴&広角噴霧が可能な切り替えノズル。
屋外における蚊成虫の忌避、蚊成虫の駆除、マダニの駆除。
有効成分のメトフルトリン(ピレスロイド系の殺虫成分)は、速効性の忌避効果があることに加え、通常の生活温度で蒸散して拡散する「常温揮散性」が高いという性質があります。

材質有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)、その他の成分:精製水、香料、その他5成分容量(mL)450質量(g)540寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約98×65×218医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650137UM-1623
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする