虫除ミスト CS×住友化学園芸

虫除ミスト CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG虫除ミスト CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG虫除ミスト CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG虫除ミスト CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG

ヤブ蚊だけでなく、ブユ・マダニにも効く虫除けミスト。
天然ユーカリオイル配合でお肌にやさしい。無香料。
皮ふアレルギーテスト済で、お子様にも安心。

材質有効成分:ディート【ディート濃度】100g中5g、その他の成分:エタノール、ユーカリ油、水医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650146UM-16246081約44×30×130
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650155UM-1625200229約80×35×220
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする