虫除線香 極赤厚太(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸

虫除線香 極赤厚太(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 虫除線香 極赤厚太(アブ・ブユ除けタイプ) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG

住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「赤い」アブ・ブユ専用虫除け線香。通常の虫除け線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
約5時間持続可能。太さ約2倍。
6m(3m×2)範囲のバリア効果。
適用害虫:アブ・ブユ・ユスリカ・チョウバエ

材質有効成分:メトフルトリン 質量(g)18 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×94×6 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1箱(30巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81650347 UM-1622
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする