曜日別特売

CS Forest Cafe コーヒーサーバー400

CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAGCS Forest Cafe コーヒーサーバー400 - CAPTAIN STAG

ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。マグカップ女性や子どもの手にも持ちやすい小さめサイズのマグカップ。持ち手にすき間があり、引っ掛けて吊るせます。収納時や乾かす時に便利です。

材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)クリア容量(mL)(実容量)400(1~3杯用)質量(g)165口径(Φmm)(本体)80(注ぎ口を除く)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約141×107×105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649936UW-3573
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする