曜日別特売

香る真空二重タンブラー240

香る真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

内側に丸みをもたせることでワインやウイスキーなどの香りをより楽しめます。真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするのでおいしさが持続します。冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かく、保冷保温に優れています。熱い飲み物でも、手に熱が伝わりにくく、冷たい飲み物は結露しにくいタンブラーです。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ブラック質量(g)100容量(L)0.24寸法(外径×高さ)(mm)78×98保温効力(℃)約44以上(1時間)保冷効力(℃)約9以下(1時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649534UE-3588
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81649534
2026-01-09
用途: キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

コーヒーにもウィスキーにも良い形をしています。軽いので携帯にも良く、バイクツーリングでも重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする