曜日別特売

マグカップ350用フラップ

マグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAGマグカップ350用フラップ - CAPTAIN STAG

真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。

適合UE-3428~UE-3557 モンテ ダブルステンレスマグカップ350、UH-2015~UH-2016 ステンレスタンブラー500質量(g)41寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約91×87×19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649604UE-4938本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-22度)、スライドパーツ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムクリア
800
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649620UE-4939本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-23度)、スライドパーツ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムクリアブラック
800
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする