CAPTAIN STAG
マグカップ500用フラップ
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合
UE-3597~UE-3598 CS 真空折りたたみハンドルマグカップ500
質量(g)
43
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約95×91×17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649629
UE-4940
本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-24度)、スライドパーツ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
クリア
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649638
UE-4941
本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-25度)、スライドパーツ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
クリアブラック
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください