リビングスペース(約5畳)・寝室(約4.8畳)を装備したツールームタイプ。
大型のひさしを張り出せば、広く開放的なリビングスペースが確保できます。ひさし中央のファスナーで分割して張り出しも可能です。
軒に雨水を溜めにくいフレーム構造。結露を軽減するライナーシート付き。
インナーテントは設営・撤収が簡単な吊り下げ式。前後に大きなD型出入口、側面1箇所にメッシュ窓を装備。
インナーテントを外せば、大型のスクリーンテント(約10畳)として使用できます。
別売のポール2本、ガイドロープ2本を使用することで、後面・出入口兼用のひさしを張り出し可能。
フライ天井部と側面下部にメッシュ付き換気口を装備。
収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。
付属品ひさし用ポール(長)1本・(短)2本、ガイドロープ(長)6本・(短)2本(フライ取付済)、ひさし用ガイドロープ3本、スチールペグ30本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用キャリーバッグ1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF(PU3000mm)、ポール:スチールΦ22mm・19mm(粉体塗装)質量(kg)幕体:11、ポール:14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:320×540×205、インナーテント:300×260×195収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)幕体:780×290×290、ポール:720×180×180内容量1台