CAPTAIN STAG
CS鍛造ソリッドペグ 8本組
(1件のレビュー)
強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。土中での空回りを防ぐ羽付き。8本組セット。
材質
鉄(カチオン電着塗装)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650374
UA-4551
1セット(300mm×8本)
300
1450(1本:180)
70×40×300、1本:Φ8×全長300mm
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650390
UA-4550
1セット(200mm×8本)
200
660(1本:80)
50×40×200、1本:Φ7×全長200mm
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください