パラマウント硝子工業
GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り
グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
用途
【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など
長さ(mm)
910
幅(mm)
605
熱伝導率(W/mk)
0.046以下
密度(kg/m
3
)
32
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ご不在時の商品の持ち帰りはお受けしておりませんので、ご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。
※4トントラックにて配送できない場所の注文はお受けすることができません。
※車上渡しで、荷台から近い場所への荷下ろしとなります。敷地内での建物内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
吸引能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81613990
GC4CB
1ケース(20枚)
25
0.7M
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81613999
GC4CB
1ケース(10枚)
50
0.9M
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません