福農産業
乾電池式LED防獣ライト
天候に左右されない乾電池タイプ
用途
田畑の害獣対策 防犯対策
質量(g)
180
スイッチ
ON・OFFスイッチ(本体中央裏面)
電源
単一乾電池2本使用(別売)
センサー
昼夜センサー
材質(柄部)
ABS
材質(頭)
PS(ポリスレン)
寸法(Φ×mm)
7.5×220
内容量
1個
注意
※完全防水タイプではありません。防雨構造です。
※本製品は害獣からの被害を完全に補償するものではございません。
※設置は結束バンド等で本体が落ちないようにしっかり固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81614349
SC-01C
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください