福農産業
ソーラー式強力LED防獣ライト
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途
田畑の害獣対策 防犯対策
寸法(mm)
ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122
質量(g)
270
スイッチ
ON・OFFスイッチ(頭部中央)
センサー
昼夜センサー
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(頭)
PC(ポリカーボネート)
内容量
1個
注意
※完全防水タイプではありません。防雨構造です。
※本製品は害獣からの被害を完全に補償するものではございません。
※ご使用になる前に本体電源をオフにし2日間以上太陽光の当たる場所で充電してください。
※結束バンド等でぐらつかないようにしっかり固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81614340
SR-03KC
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください