LION (ライオン事務器)
リングファイル
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質
表紙:再生PPシート・1.0mm厚
タイプ
タテ
規格
A4判S型2穴
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
307
横(mm)
260
収納枚数(枚)
(適正)200
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
※メーカーのA4判のクリアーポケットが入ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81593550
RF-223M
グリーン
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593559
RF-223M
オレンジ
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください