エバロンサンダル(紳士用) SA-5 ホワイト SA-5シリーズ

エバロンサンダル(紳士用) SA-5 ホワイト SA-5シリーズ - ヒカリ技研工業

片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!
屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!
靴底は滑りにくく歩きやすいです。
抗菌・消臭機能付。
抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。
クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!

ホワイト質量(g)約100(片足)サイズ(cm)約25~25.5アズワン品番63-1204-63靴タイプサンダル内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81633644SA-5 M
3,250
3,088
3,397(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする