精密圧縮コイルバネ

精密圧縮コイルバネ - SHK
(1件のレビュー)

精密機器への使用可

用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
総巻数(巻)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81646138C200-071袋(5個)20782.316クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,830
2,013(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646147C200-101袋(5個)20712.615クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,830
2,013(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646156C05-041袋(20個)5130.6510.5クローズエンド
オープン
740
814(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646165C07-011袋(20個)7140.66.5クローズエンド
オープン
740
814(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646174C075-031袋(20個)7.5130.656.5クローズエンド
オープン
740
814(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646190C210-011袋(3個)21263.25.75クローズエンド(両端研磨付)
オープン
740
814(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646199C220-011袋(3個)22401.87クローズエンド(両端研磨付)
オープン
740
814(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646208C05-051袋(20個)5130.711クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646217C065-051袋(20個)6.5170.659.5クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646226C075-041袋(20個)7.5240.6510.5クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646235C075-051袋(20個)7.5120.76.5クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646244C120-031袋(5個)1243111.5クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646260C120-051袋(5個)12321.210クローズエンド(両端研磨付)
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646269C130-011袋(5個)13350.98クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646278C140-011袋(5個)143317.5クローズエンド
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646287C140-021袋(5個)14281.27.5クローズエンド(両端研磨付)
オープン
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646296C100-031袋(5個)10170.96.5クローズエンド
オープン
400
440(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646305C200-111袋(5個)20232.95.75クローズエンド(両端研磨付)
オープン
2,230
2,453(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646314C280-071袋(3個)281023.215クローズエンド(両端研磨付)
オープン
2,230
2,453(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646330C190-051袋(5個)1981216クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,500
1,650(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646339C240-081袋(3個)24912.916クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,500
1,650(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646348C320-031袋(3個)32463.26.5クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,140
1,254(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646357C200-011袋(5個)20481.67クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,150
1,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646366C260-02-K1袋(3個)2697212クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,150
1,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646375C280-011袋(3個)28502.37クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,150
1,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646384C300-011袋(3個)30472.96.75クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,150
1,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646400C320-011袋(3個)32572.67クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,150
1,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646409C04-011袋(20個)4110.510.5クローズエンド
オープン
790
869(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646418C045-021袋(20個)4.5140.49.5クローズエンド
オープン
790
869(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646427C06-031袋(20個)68.50.65.75クローズエンド
オープン
790
869(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646436C08-011袋(10個)8260.58クローズエンド
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646445C08-021袋(10個)8200.658クローズエンド
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646454C08-041袋(10個)8110.85.75クローズエンド
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646470C09-021袋(10個)990.84.5クローズエンド
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646479C100-02-K1袋(5個)10380.811.5クローズエンド
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646488C110-021袋(5個)11240.97.5クローズエンド
オープン
430
473(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646497C065-071袋(20個)6.5160.79.5クローズエンド
オープン
800
880(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646506C07-021袋(20個)7230.610.5クローズエンド
オープン
800
880(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646515C075-011袋(20個)7.5190.68クローズエンド
オープン
800
880(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646524C280-041袋(3個)28752.610.5クローズエンド(両端研磨付)
オープン
1,170
1,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646540C035-011袋(20個)3.5100.410クローズエンド
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646549C055-011袋(20個)5.5160.48クローズエンド
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646558C065-061袋(20個)6.58.50.75.75クローズエンド
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646567C100-071袋(5個)10411.216クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646576C100-081袋(5個)10281.612クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646585C120-081袋(5個)12351.411.5クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646594C140-03-K1袋(5個)14481.211.5クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646610C160-011袋(5個)16361.27.5クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646619C160-051袋(5個)16421.610クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
81646628C160-071袋(5個)162026クローズエンド(両端研磨付)
オープン
810
891(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81647590
2025-03-18
用途: スケーターバイクのリアブレーキのリターンスプリングです。
その他業種

狙い通りのスプリングで満足しています。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする