SHK
実用小型引張バネ
精密機器への使用可
用途
汎用性
材質
SWPA
形状
逆丸フック
ばねの種類
引張バネ
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
外径(Φmm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81645097
E16-12
1袋(3個)
1.8
16
141.6
95.6
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645106
E20-03
1袋(3個)
1.6
20
101.8
132
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645115
E20-04-K
1袋(3個)
1.6
20
138.6
207.4
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645124
E05-01
1袋(20個)
0.32
5
14.9
22
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645140
E05-05
1袋(20個)
0.4
5
15.8
15.9
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645149
E08-15
1袋(10個)
1
8
53.7
29.7
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645158
E10-05
1袋(5個)
1.2
10
36.5
16
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645167
E13-01
1袋(5個)
0.9
12.5
38.4
42.6
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645176
E05-16
1袋(20個)
0.6
5
46.7
33.3
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645185
E063-01
1袋(20個)
0.4
6.3
18.7
27.4
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645194
E10-04-K
1袋(5個)
0.8
10
69.3
117.5
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645210
E10-07
1袋(5個)
1.2
10
65.3
39.1
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645219
E08-03
1袋(10個)
0.6
8
39.3
67.7
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645228
E13-11
1袋(5個)
1.6
12.5
85.3
41
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645237
E16-14
1袋(3個)
2
16
77.4
32.3
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645246
E05-02
1袋(20個)
0.32
5
17.8
34.2
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645255
E05-06
1袋(20個)
0.4
5
19.4
24.7
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81645264
E05-09
1袋(20個)
0.5
5
17.1
11.3
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645280
E05-13
1袋(20個)
0.6
5
18.3
8.7
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645289
E063-05
1袋(20個)
0.5
6.3
19.9
20
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645298
E10-06-K
1袋(5個)
1.2
10
47.3
24.7
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645307
E10-08
1袋(5個)
1.2
10
92.9
61.2
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645316
E10-10
1袋(5個)
1.4
10
51.5
18.3
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645325
E10-11
1袋(5個)
1.4
10
72.5
28.9
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645334
E13-07-K
1袋(5個)
1
12.5
63.6
90
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645350
E20-07
1袋(3個)
1.8
20
109
106.4
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645359
E05-03
1袋(20個)
0.32
5
22.6
53.9
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645368
E05-10
1袋(20個)
0.5
5
21.6
17.6
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645377
E063-02
1袋(20個)
0.4
6.3
22.3
42.6
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645386
E063-09
1袋(20個)
0.6
6.3
21.1
15.3
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645395
E10-03
1袋(5個)
0.8
10
50.9
74
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645404
E063-17
1袋(20個)
0.8
6.3
23.5
9.8
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645420
E08-07
1袋(10個)
0.7
8
42.9
53
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645429
E08-08
1袋(10個)
0.7
8
59
83.1
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645438
E063-20
1袋(20個)
0.8
6.3
61.1
37.3
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645447
E063-19
1袋(20個)
0.8
6.3
42.7
23.9
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645456
E16-01
1袋(3個)
1.2
16
49.7
50.4
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645465
E063-08
1袋(20個)
0.5
6.3
43.4
77.6
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645474
E16-16
1袋(3個)
2
16
153.4
79.7
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645490
E16-13
1袋(3個)
2
16
59.4
21
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645499
E16-11-K
1袋(3個)
1.8
16
100.2
61
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645508
E20-12
1袋(3個)
2
20
162.2
140.1
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645517
E16-07-K
1袋(3個)
1.4
16
85.7
95
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645526
E20-05
1袋(3個)
1.8
20
65.8
43.1
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645535
E05-04
1袋(20個)
0.32
5
29.9
87.7
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645544
E05-07
1袋(20個)
0.4
5
25.4
39.1
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645560
E05-11-K
1袋(20個)
0.5
5
29.1
28.1
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645569
E05-14
1袋(20個)
0.6
5
23.7
13.4
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645578
E063-03
1袋(20個)
0.4
6.3
28.3
68.6
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81645587
E063-06
1袋(20個)
0.5
6.3
24.4
31.1
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ