曜日別特売

KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー

KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー - Kawasumi(川住製作所)KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー - Kawasumi(川住製作所)KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー - Kawasumi(川住製作所)KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー - Kawasumi(川住製作所)KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー - Kawasumi(川住製作所)KWH-550CG オールシーズンハンドルカバー デニム チャコールグレー - Kawasumi(川住製作所)

2段式デニム前カゴカバー(KW-555)・2段式デニム後カゴカバー(KW-556)とご一緒に!
保温力がアップしたボア付!ボタンで簡単に着脱可能なので年中問わず一年中使用していただけます。
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応可能。
面ファスナー付ベルトで装着も楽々。
夜道でも安心な反射材付。
防水・はっ水付。

用途
材質:本体/ポリエステル100%・PVCコーティング・透明窓/PVC・ボア/ポリエステル・アルミ蒸着
本体サイズ:(約)縦23×横39×厚さ2cm
片方重量:約120g
チャコールグレー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81630205KWH-550CG
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする