曜日別特売

KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ

KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ - Kawasumi(川住製作所)

急な雨に被せるだけで簡単装着!
取り付けは簡単。不要な時は収納袋に入れてスッキリ収納。
縫目には裏から止水テープを施し防水性にも優れてます。
リュックカバ―にも使える万能商品!
反射材がポケット部分についているので、夜道でも安心。

用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅33×長さ45×高さ28cm
重量:(約)130g
カーキ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81630178KW-290KH
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする