チェキ instax WIDE 400

チェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax WIDE 400 - 富士フイルムイメージングシステムズ

カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。
ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。
遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。

寸法(mm)162×98×123質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81626084INS WIDE 400
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする