スマホ防水ケース ホワイト

スマホ防水ケース ホワイト - センチュリースマホ防水ケース ホワイト - センチュリースマホ防水ケース ホワイト - センチュリースマホ防水ケース ホワイト - センチュリー

IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。

ホワイト質量(g)112タイプポーチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15対応機種汎用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175ストラップ長さ(cm)全長:140防水保護等級IPX8タッチパネル方式操作:可通話方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81624666WPCase-WH
1,345
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする