スマホ防水ケース オーロラ
IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
色オーロラ
質量(g)112
タイプポーチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15
対応機種汎用
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175
ストラップ長さ(cm)全長:140
防水保護等級IPX8
タッチパネル方式操作:可
通話方式可
内容量1個
スマホケース の新着商品
iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック 防水防塵性能(IP68相当) 耐衝撃性能 装着したままでも操作可能
MSソリューションズ
税込¥3,738
¥3,398