24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP

24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP - YARD FORCE

ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、
畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、
重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!
収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!
コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で
女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。
スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!
耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!
バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。
24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。
充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時
ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。

用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )内容量1セット
注意
※取扱説明書を良くお読みいただき、ご理解の上、ご使用ください。

※用途以外のご使用はおやめください。

※バッテリー稼働時間は新品・無負荷時での作動時間の計測値です。使用状況や積載重量によって実際の使用可能時間とは異なります。

※限界傾斜角度にかかわらず、傾斜地で使用する際にはできるだけ積荷の載積量を抑えるようにしてください。上昇傾斜地での操作可能性は載積重量、地面の状態、作業者の体力や体格によって異なります。

※最大載積重量にかかわらず、地面の状態、作業者の体力に合わせて操作可能な載積重量にとどめてください。

※最大積載荷重を超過した重量物を積載しないでください。

※充電時間目安は、バッテリーの経年劣化と摩耗により、バッテリーの持ち時間と充電時間は変化します。また、充電している場所の室温によっても、充電時間が長くなることがあります。

※電動一輪車本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。

※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。


※【配送に関するご注意
※玄関先までの搬入動線(配達運搬経路)について】

※この商品の本体機器梱包箱は、梱包サイズが大きいため「玄関先までの搬入」となります。

※室内又は梱包箱が通りづらい狭い場所までの搬入はできかねますのでご了承ください。

※この本体機器梱包箱サイズは幅89cm×奥行72.5cm×高さ54cmです。

※必ず、この梱包サイズをご参照いただき、「ご指定される宅配ボックスなどの寸法や、お届け玄関先までの搬入動線(配送運搬経路)を通ることができるかどうか」を事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81614358LX CH602-JP
オープン
72,500
79,750(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする