insta360
X3 着脱式標準レンズガード
アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。
独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。
取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
セット内容
レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2
対応製品
X3
材質
ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)
寸法(mm)
(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3
質量(g)
0.9、(レンズガード)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81626039
CINSBAQY
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください