insta360
フレキシブル粘着マウント
燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。
2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
セット内容
フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書
対応製品
X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)
材質
熱可塑性ポリウレタン
直径(Φmm)
66.5
質量(g)
82.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※GO 3 / GO 3Sは、クイックリリースマウントと一緒に組み立てる必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81625978
CINSAAVW
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください