自撮り棒スリーブ

自撮り棒スリーブ - insta360自撮り棒スリーブ - insta360自撮り棒スリーブ - insta360自撮り棒スリーブ - insta360自撮り棒スリーブ - insta360

快適なシリコン製グリップで自撮り棒が扱いやすくなり、撮影を容易に。
人間工学に基づいて設計されたスピンドル形状により、長時間の使用でも握りやすく手の負担を軽減します。
自撮り棒の上部(1/4インチねじのある側)からスリーブをスライドさせます。 取り外す際は、自撮り棒の上部側に引っ張るだけで外れます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
長さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81625899CINSBAVY114cm/85cm 見えない自撮り棒用1595321.432.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
81625908CINSCAVB見えないアクション自撮り棒用1484823.132.7
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする