GO 3 / GO 3S クイックリーダー

GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダー - insta360

Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!
カメラの電源としても使用可能。
Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。

対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81625847CINSBATE
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする