85cm 見えない自撮り棒

85cm 見えない自撮り棒 - insta36085cm 見えない自撮り棒 - insta36085cm 見えない自撮り棒 - insta36085cm 見えない自撮り棒 - insta36085cm 見えない自撮り棒 - insta36085cm 見えない自撮り棒 - insta360

付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。
360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。
ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。

セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品をAce Pro & Ace で使用する場合は、別売りのクイックリリースマウントまたは3プロング-1/4インチアダプターを購入する必要があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81625917CINSCAVG
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする