曜日別特売

GO3S 本体

GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360GO3S 本体 - insta360

小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。
アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。
アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。
カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。
IPX8等級で10mまで防水。

セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※水中使用時は同梱のレンズガードを装着してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81626127CINSAATA-GO3S64Wホワイト64
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
81626136CINSAATA-GO3S64Kブラック64
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81626145CINSAATA-GO3S128Wホワイト128
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
81626154CINSAATA-GO3S128Kブラック128
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする