用途メイン料理・肉料理・焼きそばなどの麺料理も作れるも作れる。強度・耐熱性・防臭性の優れた高機能素材の料理袋です(特許取得済)。食材を入れてレンジで加熱調理。蒸し効果で、栄養・美味しさを逃さず、おいしく調理できます。フライパンや蒸し器などを使わず時短調理ができます。一般的なポリ袋よりも高い融点160度で安心。洗い物も激減。食品衛生法に適合した原料を使用し、衛生的な製法・環境で製造された商品です。材質ポリプロピレン、ナイロン他厚さ(mm)約0.025色半透明サイズM寸法(幅W×長さL)(cm)23×38耐冷温度(℃)-30融点(℃)【食品接触面)】160内容量1袋(10枚)