曜日別特売

レンジでおいしい袋モフ Sサイズ 12枚

レンジでおいしい袋モフ Sサイズ 12枚 - クリロン化成レンジでおいしい袋モフ Sサイズ 12枚 - クリロン化成レンジでおいしい袋モフ Sサイズ 12枚 - クリロン化成

蒸し料理・魚料理・カレーも作れる

用途蒸し料理・魚料理・カレーなどの煮込み料理も作れる。強度・耐熱性・防臭性の優れた高機能素材の料理袋です(特許取得済)。食材を入れてレンジで加熱調理。蒸し効果で、栄養・美味しさを逃さず、おいしく調理できます。フライパンや蒸し器などを使わず時短調理ができ、洗い物も激減します。一般的なポリ袋よりも高い融点160度で安心。食品衛生法に適合した原料を使用し、衛生的な製法・環境で製造された商品です。材質ポリプロピレン、ナイロン他厚さ(mm)約0.025半透明サイズS寸法(幅W×長さL)(cm)20×30耐冷温度(℃)-30融点(℃)【食品接触面)】160内容量1袋(12枚)
注意
※商品のパッケージは画像と異なる場合がございます。
※一般的なポリ袋より耐熱性や強度が高い素材となりますが、過剰な加熱により溶けることがありますので、注意事項をよく読んでご使用ください。
※直火、オーブン、圧力鍋などの高温調理不可。
※レンジ機能のみをご使用ください(オーブンや過熱水蒸気調理機能は使用不可)。
※過剰な加熱にご注意ください(自動機能や700W以上、複数まとめての加熱など)。
※油分の多い食材や調味料を入れて、レンジで加熱しないでください。
※袋の破裂を防ぐため袋内の蒸気が抜けるようにしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649200MOF-9830
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする