伊藤忠リーテイルリンク
HDゴミ袋 1ケース HDGシリーズ
1枚ずつ取り出しやすい、カサカサタイプのゴミ袋です。
毎日使うゴミ袋に。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
800×650
色
透明
容量(L)
45
アズワン品番
68-5062-84
内容量
1ケース(16袋×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633818
HDG-4512
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください