伊藤忠リーテイルリンク
HDゴミ袋 エコノミータイプ 90L 1ケース(50枚×10袋入) HDG-9016シリーズ
1枚ずつ取り出しやすい、カサカサタイプのゴミ袋です。
毎日使うゴミ袋に。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.016
寸法(mm)
1000×900
色
透明
容量(L)
90
アズワン品番
68-5062-86
内容量
1ケース(10袋×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633809
HDG-9016
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください